Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123487
Cod. Produttore
1123487
Cod. EAN
4044774401683

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 3G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da tre fili principali contrassegnati per una facile identificazione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevate prestazioni e resistenza in ambienti industriali. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro sollecitazioni meccaniche e termiche. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio efficiente e conforme agli standard di sicurezza.

isolamento filo

Altro

peso

414 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

298 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv