Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123477
Cod. Produttore
1123477
Cod. EAN
4044774401584

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 KV
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiali: premium
  • Costruzione: robusta
  • Prestazioni: elevate
  • Affidabilità: massima
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 0,6/1 KV. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, garantendo prestazioni eccellenti e massima affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una finitura nera elegante, OLFLEX CLASSIC 135 CH BK si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli un cavo che combina qualità e durata per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

Altro

peso

243 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

242 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv