Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123434/100
Cod. Produttore
1123434/100
Cod. EAN
4044774602097

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3G
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione esterna: Rivestimento robusto
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130 H BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 H BK con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 3 fili principali contrassegnati per un’identificazione sicura e affidabile. Progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici, offre resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Il rivestimento esterno protegge efficacemente dai fattori ambientali, assicurando una lunga vita operativa anche in condizioni difficili.

isolamento filo

Altro

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv