Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123427/100
Cod. Produttore
1123427/100
Cod. EAN
4044774601816

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 KV
  • Conduttori: 3G
  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Eccezionale
  • Flessibilità: Robusto e flessibile
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Ottimale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 3G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una protezione ottimale in ambienti industriali. La sua capacità di operare a 0,6/1 KV lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una costruzione robusta e flessibile, OLFLEX CLASSIC è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

isolamento filo

Altro

peso

219 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv