Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123419/100
Cod. Produttore
1123419/100
Cod. EAN
4044774601496

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 0,6/1 KV
  • Conduttori: 3G
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali/residenziali
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Ottima
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 3G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per l'installazione in ambienti complessi. Con una tensione di 0,6/1 KV, offre una protezione eccellente e una lunga durata. Scegli OLFLEX per un'eccellenza senza compromessi nel tuo impianto elettrico.

isolamento filo

Altro

peso

161 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv