Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123411
Cod. Produttore
1123411
Cod. EAN
4044774400891

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 130 H BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3G
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale e civile
  • Riconoscimento fili: facile
  • Durata: lunga
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 H BK con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 3 fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una soluzione robusta e durevole per il trasporto di energia in ambienti industriali e civili. La sua struttura è pensata per assicurare una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 130 H Nero 0,6/1Kv