Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /
Informazioni di prodotto
isolamento filo
PVC
peso
178 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
resistente alla fiamma
Secondo IEC/EN 60332-1-2
tensione nominale U
1 KILOVOLT
colore del rivestimento
Nero
materiale del rivestimento
numero di fili principali
3
marcatura del filo principale
Cifre
tensione nominale U0
0,6 KILOVOLT
diametro esterno circa
11,3 mm
con conduttore di protezione
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento
169,5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
45,2 mm
Specifica isolamento fili
Altro
Specifica materiale mantello
Geometria del cavo
Tondo
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 ... 80 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te