Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120307/50
Cod. Produttore
1120307/50
Cod. EAN
4044774558912

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 3G, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro le condizioni ambientali avverse. Il colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in qualsiasi impianto elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv