› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv

Cod. Rexel RR1120307/1000
Cod. Produttore 1120307/1000
Cod. EAN 4044774558950

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Conduttori: 3G
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazioni: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni fino a 0,6/1KV. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre un'eccellente flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma aiuta anche a nascondere eventuali segni di usura. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 per garantire prestazioni affidabili e durature nel tuo impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv