Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120307/100
Cod. Produttore
1120307/100
Cod. EAN
4044774558929

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Configurazione: 3G
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazioni: industriali
  • Affidabilità: alta
  • Prestazioni: superiori
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 3G, questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo durabilità e affidabilità nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per diverse applicazioni industriali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 110 per una soluzione elettrica sicura e performante.

isolamento filo

PVC

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv