Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120233/500
Cod. Produttore
1120233/500
Cod. EAN
4044774558066

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV. Composto da 3 fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Ideale per impieghi che richiedono un collegamento efficiente e duraturo, si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la marcatura chiara del filo principale. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e resistente per diverse esigenze di cablaggio elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv