Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120307/500
Cod. Produttore
1120307/500
Cod. EAN
4044774558943

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 BLACK con tensione nominale 0,6/1 kV, composto da 3 fili principali contrassegnati per un'identificazione chiara e sicura. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. La guaina nera protegge efficacemente i conduttori interni, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e qualità.

isolamento filo

PVC

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv