Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120267/100
Cod. Produttore
1120267/100
Cod. EAN
4044774558417

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3G
  • Colore: nero
  • Buona flessibilità e resistenza
  • Adatto per uso industriale
  • Identificazione sicura fili
  • Robusto e performante
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, con tensione nominale 0,6/1 kV e tre fili principali contrassegnati per un’identificazione sicura. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo robusto e performante. La struttura del cavo assicura una buona flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro.

isolamento filo

PVC

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv