Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120340/100
Cod. Produttore
1120340/100
Cod. EAN
4044774559414

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Conduttori: 3G
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Uso elettrico
  • Protezione: Usura
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni fino a 0,6/1KV. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla protezione contro l'usura. Ideale per una vasta gamma di utilizzi, OLFLEX CLASSIC 110 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

178 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv