Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120233/100
Cod. Produttore
1120233/100
Cod. EAN
4044774558059

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3G
  • Colore guaina: nero
  • Uso: impianti elettrici
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Protezione: guaina resistente
  • Durata: alta
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 BLACK è progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1 kV. È composto da 3 fili principali, garantendo affidabilità e sicurezza nell'installazione. La guaina esterna nera assicura protezione contro agenti esterni e facilita l'identificazione. Questo cavo è ideale per impieghi in impianti elettrici industriali e civili, offrendo resistenza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv