Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121340
Cod. Produttore
1121340
Cod. EAN
4044773624212

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3G
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Marcatura fili: Si
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Durabilità: Robusto e durevole
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, costituito da 3 fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata resistenza meccanica e flessibilità, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo robusto e durevole. La marcatura del filo principale facilita l’identificazione durante l’installazione.

isolamento filo

PVC

peso

315 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

270 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv