Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121307/500
Cod. Produttore
1121307/500
Cod. EAN
4044774562179

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3G
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Connessione stabile: Sì
  • Uso: Trasporto corrente
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY BK è un prodotto elettrico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Con una tensione nominale di 0,6/1 kV, è costituito da 3 fili principali identificati dalla marcatura specifica, che assicurano una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, mantenendo elevate prestazioni elettriche. La sua struttura robusta lo rende adatto sia per impianti industriali che civili, offrendo una soluzione versatile per il trasporto di corrente in diverse condizioni operative.

isolamento filo

PVC

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv