Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121307/100
Cod. Produttore
1121307/100
Cod. EAN
4044774562155

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 3G
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Presentiamo l'OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una resistenza elevata. La sua struttura a tre conduttori offre flessibilità e sicurezza, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi industriali. Disponibile in un elegante colore nero, è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv