Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121267
Cod. Produttore
1121267
Cod. EAN
4044773624007

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Conduttori: 3G
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Materiale: Durevole e affidabile
  • Applicazione: Trasmissione efficiente energia
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in condizioni di utilizzo variabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro le condizioni ambientali. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua costruzione a tre conduttori assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

224 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv