Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121233/500
Cod. Produttore
1121233/500
Cod. EAN
4044774561431

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CY BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3G
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Durata: Robusta e affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, dotato di tre fili principali marcati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevata resistenza meccanica e isolamento di qualità per applicazioni industriali e civili. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendo questo cavo ideale per trasmissione di energia in ambienti con requisiti standard.

isolamento filo

PVC

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv