Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121233/1000
Cod. Produttore
1121233/1000
Cod. EAN
4044774561448

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 3G
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: Commerciale
  • Struttura: Tre conduttori
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni fino a 0,6/1KV. Questo cavo, appartenente alla famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni. La sua struttura a tre conduttori offre versatilità e sicurezza, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Il colore nero aggiunge un tocco di eleganza e discrezione, perfetto per ogni ambiente elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv