Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121233/100
Cod. Produttore
1121233/100
Cod. EAN
4044774561424

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CY
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 3G
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Alta resistenza
  • Protezione: Affidabile e duratura
  • Design: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3G, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per utilizzi industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata. Il design versatile e la colorazione nera lo rendono adatto a vari ambienti, assicurando una connessione sicura e stabile in ogni situazione.

isolamento filo

PVC

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv