Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121307
Cod. Produttore
1121307
Cod. EAN
4044773624090

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 3G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 3 fili principali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni grazie alla qualità dei materiali utilizzati. Adatto per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, ideale per il trasporto di energia in ambienti industriali e civili. La marcatura chiara del filo principale facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione.

isolamento filo

PVC

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv