Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010307
Cod. Produttore
0010307
Cod. EAN
4044773007886

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 3G95
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3G95, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione a tre conduttori da 95 mm² assicura una trasmissione di energia affidabile e sicura. Con OLFLEX CLASSIC 100 3G95, la tua installazione elettrica avrà la massima efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

4030 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

41,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

619,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

165,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G95Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V