Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010307/100
Cod. Produttore
0010307/100
Cod. EAN
4044774536378

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 3 fili
  • Sezione conduttore: 95 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: ottimale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da 3 fili di conduttore con sezione da 95 mm². Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali per applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata.

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

4030 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

41,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

619,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

165,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G95Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V