Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046141
Cod. Produttore
0046141
Cod. EAN
4044773452082

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G6 mm²
  • Temperatura max: 180 °C
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Isolamento: Materiali premium
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre eccellente flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta garantisce sicurezza e durata nel tempo. Con il design versatile, OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G6 è perfetto per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

297 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G6Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf