Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123366
Cod. Produttore
1123366
Cod. EAN
4044773765687

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 3G6 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70 °C
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Flessibilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambienti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo durabilità e affidabilità. La sua configurazione a tre conduttori da 6 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per applicazioni industriali e residenziali. Con un design flessibile, facilita l'installazione e l'uso, rendendolo un'opzione versatile per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

318 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

254 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G6Mmâ² Olflex Classic 135 Ch