Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119603/50
Cod. Produttore
1119603/50
Cod. EAN
4044774554150

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G6 mm²
  • Materiale: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Temperatura max: 70°C
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Protezione: Alta durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G6, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione a tre conduttori da 6 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 3G6 ideale per diverse installazioni. Con un design robusto e affidabile, è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, assicurando sempre una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

289 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G6Mmâ² Olflex Classic 110