Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119603
Cod. Produttore
1119603
Cod. EAN
4044773062908

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 3G6
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo, parte della rinomata famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali durevoli per resistere a condizioni ambientali varie. Con il suo design robusto e flessibile, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione assicura un'elevata conduttività e sicurezza, rendendolo una scelta affidabile per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

289 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G6Mmâ² Olflex Classic 110