Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119603/100
Cod. Produttore
1119603/100
Cod. EAN
4044774554167

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3 x 6 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta durata e resistenza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Con una costruzione robusta e materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 3G6 per una soluzione elettrica che unisce efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

289 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G6Mmâ² Olflex Classic 110