Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0016106
Cod. Produttore
0016106
Cod. EAN
4044773028669

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con tre conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta una costruzione robusta con conduttori di classe elevata, ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e buona flessibilità. Adatto per impieghi industriali e civili, assicura prestazioni costanti nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

426 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

316 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G6Mmâ² Olflex Classic 100 Argento