Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010105/50
Cod. Produttore
0010105/50
Cod. EAN
4044774534879

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 3G6 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 3G6, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori da 6 mm rende questo cavo ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sicurezza e affidabilità. OLFLEX CLASSIC 100 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un cavo versatile e performante.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

318 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

189 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G6Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V