Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600120/50
Cod. Produttore
1600120/50
Cod. EAN
4044774647975

Informazioni di prodotto

H07RN-F 3G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN-F con tre conduttori di sezione 6 mm², realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire resistenza e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nell’installazione elettrica, questo cavo offre prestazioni elevate e durata nel tempo. La struttura a tre fili assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G6Mmâ² H07Rn-f Comando