Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046026/50
Cod. Produttore
0046026/50
Cod. EAN
4044775194911

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 SIHF
  • Resistenza termica: Elevata
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Robustezza: Alta
  • Serie: HEAT 180
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con tre conduttori di sezione 4 mm², progettato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni termiche e resistenza. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di sicurezza e efficienza, offrendo robustezza e stabilità in condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

241 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf