Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046026/100
Cod. Produttore
0046026/100
Cod. EAN
4044774667454

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 3G4 mm²
  • Resistenza al calore: elevata
  • Materiali: di prima scelta
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: superiore
  • Durabilità: eccezionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una protezione superiore e una durabilità eccezionale. La sua struttura a tre conduttori da 4 mm garantisce un'ottima conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti critici. La combinazione di prestazioni elevate e resistenza al calore rende OLFLEX HEAT 180 SIHF un'opzione eccellente per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

241 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf