Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046131/100
Cod. Produttore
0046131/100
Cod. EAN
4044774668185

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 3G4 mm²
  • Resistenza a temperature: Elevata
  • Protezione meccanica: Robusta
  • Uso: Industriale
  • Materiali: Durevoli
  • Applicazioni: AmbientI difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF 3G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta garantisce una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e termiche, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Scegli OLFLEX HEAT per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

213 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf