Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027503/100
Cod. Produttore
1027503/100
Cod. EAN
4044774644769

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 891 CY 3G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con tre conduttori di sezione 4 mm², realizzati in materiale di alta qualità con superficie liscia e classe del conduttore conforme agli standard. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cablaggio efficiente e duraturo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex Fd 891 Cy