Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026180/250
Cod. Produttore
0026180/250
Cod. EAN
4044775159743

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 3G4
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Superficie: trattata per prestazioni
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Durabilità: robusto e durevole
  • Trasmissione corrente: efficiente
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con tre conduttori di classe specifica e superficie trattata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Progettato per applicazioni che richiedono materiali conduttori di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura a tre fili. Ideale per impianti elettrici che necessitano di un prodotto robusto e durevole nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

207 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810