Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026180/1000
Cod. Produttore
0026180/1000
Cod. EAN
4044774621425

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3G4 mm²
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione meccanica: elevata
  • Materiali: resistenti
  • Colore: versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Disponibile in una colorazione versatile, OLFLEX CLASSIC FD 810 3G4 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

207 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810