Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026180/100
Cod. Produttore
0026180/100
Cod. EAN
4044774621401

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Durata: elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Configurazione: tre conduttori
  • Versatilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Con una configurazione a tre conduttori da 4 mm, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il suo design versatile e la robustezza lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 per la tua prossima installazione.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

207 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex Classic Fd 810