Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125503/100
Cod. Produttore
1125503/100
Cod. EAN
4044774565569

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Flessibile e resistente
  • Conduttore alta qualità
  • Affidabilità garantita
  • Serie: CLASSIC 110 SY
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con tre conduttori di sezione 4 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

285 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

254 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex Classic 110 Argento