Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010210/100
Cod. Produttore
0010210/100
Cod. EAN
4044774536088

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 3G4 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Multiuso
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiali: Alta qualità
  • Codice merceologico: 080401
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX CLASSIC 100 3G4, un prodotto della rinomata marca RR. Questo cavo elettrico è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per molteplici applicazioni, offrendo una connessione sicura e duratura. Con una classificazione merceologica di 080401, il cavo OLFLEX CLASSIC 100 3G4 è una scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

244 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V