Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011160/150
Cod. Produttore
0011160/150
Cod. EAN
4044775147900

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 3G4
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con tre conduttori in rame stagnato di alta qualità, ciascuno di classe flessibile e dimensione AWG adeguata per applicazioni elettriche professionali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni, offre ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. Ideale per impieghi in ambienti industriali e civili dove è richiesta una connessione stabile e duratura.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex 191