Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011160/75
Cod. Produttore
0011160/75
Cod. EAN
4044774538877

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Conduttori: 3
  • Materiale: rame stagnato
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX 191
  • Resistenza: corrosione
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con tre conduttori di sezione 4 mm², realizzati in rame di alta qualità con superficie stagnata per garantire eccellenti prestazioni di conduzione e resistenza alla corrosione. Il cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, con una struttura robusta e flessibile adatta a diverse installazioni. La combinazione di materiali e design assicura una lunga durata e una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² Olflex 191