Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533033
Cod. Produttore
4533033
Cod. EAN
4044776707219

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Versione: Enhanced 3G4
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G4 mm²
  • Materiale isolamento: Gomma resistente
  • Applicazioni: Industriale e professionale
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Serie: RR4533033
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F, versione migliorata 3G4, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni superiori e affidabilità in condizioni difficili. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e professionali. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza in termini di efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

325 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G4Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando