Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281203/152
Cod. Produttore
281203/152
Cod. EAN
4044774574004

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 3G4
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 3G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di controllo. Questo cavo è realizzato con materiali premium per garantire resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori da 4 mm rende OLFLEX CONTROL TM 3G4 ideale per ambienti industriali e per il collegamento di apparecchiature elettriche. Scegli OLFLEX CONTROL TM 3G4 per una soluzione affidabile e performante nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G4 12/3C Olflex Control Tm Comando