Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034956
Cod. Produttore
0034956
Cod. EAN
4044773787979

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G35
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G35, un cavo elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori da 35 mm² offre una conduzione efficiente e sicura, mentre la flessibilità del design facilita l'installazione. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che unisce robustezza e versatilità per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1370 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

29,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

588 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

176,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G35Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V