Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010304/100
Cod. Produttore
0010304/100
Cod. EAN
4044774536255

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 3G35
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 450/750V, composto da tre conduttori di sezione 35 mm². I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conduttività e facilità di posa. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e prestazioni elevate nel trasporto di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1514 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

25,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

384 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G35Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V