Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028187
Cod. Produttore
0028187
Cod. EAN
4044773041538

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600/1000 V
  • Sezione conduttori: 3G25 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione EMI: Integrata
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: ROBOT 900 P
  • Materiale: Resistente
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBOT 900 P 3G25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e durabilità, ideale per ambienti industriali. La sua struttura a tre conduttori garantisce prestazioni affidabili, mentre la protezione contro le interferenze elettromagnetiche assicura un funzionamento ottimale. Scegli OLFLEX ROBOT 900 P 3G25 per soluzioni elettriche avanzate e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

26,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

393 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

393 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G25Mmâ² Olflex Robot 900 P