Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15340027/500
Cod. Produttore
15340027/500
Cod. EAN
4044777383177

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 340 600V 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 340 progettato per applicazioni industriali con tensione nominale di 600V. Composto da tre conduttori di sezione 2,5 mm², garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza meccanica e durata nel tempo, ideale per il trasporto di energia in ambienti severi e condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

3

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Olflex Train 340 600V Unipolare